Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro42 x 49.5 x 9 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria6 pulg.
- Altura9 pulg.
- Longitud49.5 pulg.
- Altura exterior9 pulg.
- Longitud exterior49.5 pulg.
- Anchura exterior42 pulg.
- Altura total9 pulg.
- Longitud total49.5 pulg.
- Ancho general42 pulg.
- Altura del labio del estanteLavado
- Peso130 lb
- Ancho42 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroPlataforma rodante de plataforma sólida
- Material de rueda giratoriaFenólico
- Tipos de ruedas giratorias(4) Giro
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Número de estantes1
- Tipos de productosPlataforma rodante de plataforma sólida
- Capacidad de peso3600 lb
Descripción general
- 3600 libras Capacidad
- Cuatro ruedas giratorias
- Ruedas fenólicas de 6"
- Altura de la cubierta: 9"
- Sólida cubierta de acero calibre 12
- Mango extraíble