Motion
PDST42486PHFLLR

LITTLE GIANT
PDST42486PHFLLR

Plataforma rodante de plataforma sólida;42" de ancho x 50" de largo x 10" de alto
Artículo MI #11656343
No. Fabricante PDST42486PHFLLR
Precio991.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
PDST42486PHFLLR

Plataforma rodante de plataforma sólida;42" de ancho x 50" de largo x 10" de alto
Artículo MI #11656343
No. Fabricante PDST42486PHFLLR
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
Precio991.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    42 x 50 x 10 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    6 pulg.
  • Altura
    10 pulg.
  • Longitud
    50 pulg.
  • Altura exterior
    10 pulg.
  • Longitud exterior
    50 pulg.
  • Anchura exterior
    42 pulg.
  • Altura total
    10 pulg.
  • Longitud total
    50 pulg.
  • Ancho general
    42 pulg.
  • Altura del labio del estante
    Lavado
  • Peso
    131 lb
  • Ancho
    42 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Plataforma rodante de plataforma sólida
  • Material de rueda giratoria
    Fenólico
  • Tipos de ruedas giratorias
    2 rígido y 2 giratorio
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Incluye
    Cierre del piso
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de estantes
    1
  • Tipos de productos
    Plataforma rodante de plataforma sólida
  • Capacidad de peso
    3600 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PDST42486PHFLLR PLATAFORMA RODANTE DE PLATAFORMA SÓLIDA,
  • 3600 libras Capacidad
  • Mango en T con empuñaduras de vinilo
  • Dos ruedas rígidas y giratorias
  • Ruedas fenólicas de 6"
  • Altura de la cubierta: 9"
  • Sólida cubierta de acero calibre 12
  • Cierre del piso
  • Retenedores de carga de esquina

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo