Motion
PPT-2848-6M

LITTLE GIANT
PPT-2848-6M

Camión Pick-Pack;28" de ancho x 48" de largo x 56" de alto
Artículo MI #11656363
No. Fabricante PPT-2848-6M
Precio1,957.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
PPT-2848-6M

Camión Pick-Pack;28" de ancho x 48" de largo x 56" de alto
Artículo MI #11656363
No. Fabricante PPT-2848-6M
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
Precio1,957.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    28 x 48 x 56 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    6 pulg.
  • Altura
    56 pulg.
  • Longitud
    48 pulg.
  • Altura exterior
    56 pulg.
  • Longitud exterior
    48 pulg.
  • Anchura exterior
    28 pulg.
  • Altura total
    56 pulg.
  • Longitud total
    48 pulg.
  • Ancho general
    28 pulg.
  • Peso
    225 lb
  • Ancho
    28 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Camión Pick-Pack
  • Tipos de ruedas giratorias
    2 rígido y 2 giratorio
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de estantes
    6
  • Tipos de productos
    Camión Pick-Pack
  • Capacidad de peso
    2000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PPT-2848-6M CAMIÓN DEL PAQUETE DE SELECCIÓN, 28\
  • Los estantes superiores están inclinados, el estante inferior tiene un labio de retención de 1-1/2". Los estantes del calibre 14 tienen un espacio libre de 14". Patrón de ruedas de diamante con ruedas de caucho moldeado de 6" x 2", capacidad de 1600 lb.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo