Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro24 x 36 x 35 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria5 pulg.
- Altura35 pulg.
- Longitud36 pulg.
- Altura exterior35 pulg.
- Longitud exterior36 pulg.
- Anchura exterior24 pulg.
- Altura total35 pulg.
- Longitud total36 pulg.
- Ancho general24 pulg.
- Peso78 lb
- Ancho24 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroCamión de paneles
- Material de rueda giratoriaPoliuretano
- Tipos de ruedas giratorias(4) Giro
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Tipos de productosCamión de paneles
- Capacidad de peso1000 lb
Descripción general
- Tres montantes extraíbles
- Los derechos se extienden 27" por encima de la cubierta
- Espacio de carga de 9-1/2" entre montantes
- Cuatro ruedas giratorias
- Ruedas de poliuretano sin marcas de 5"
- Rieles de madera