Motion
PTC-2436-5PY

LITTLE GIANT
PTC-2436-5PY

Camión de panel;24" de ancho x 36" de largo x 35" de alto
Artículo MI #11656378
No. Fabricante PTC-2436-5PY
Precio669.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
PTC-2436-5PY

Camión de panel;24" de ancho x 36" de largo x 35" de alto
Artículo MI #11656378
No. Fabricante PTC-2436-5PY
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
Precio669.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    24 x 36 x 35 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    5 pulg.
  • Altura
    35 pulg.
  • Longitud
    36 pulg.
  • Altura exterior
    35 pulg.
  • Longitud exterior
    36 pulg.
  • Anchura exterior
    24 pulg.
  • Altura total
    35 pulg.
  • Longitud total
    36 pulg.
  • Ancho general
    24 pulg.
  • Peso
    80 lb
  • Ancho
    24 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Camión de paneles
  • Material de rueda giratoria
    Poliuretano
  • Tipos de ruedas giratorias
    (4) Giro
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Tipos de productos
    Camión de paneles
  • Capacidad de peso
    1000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PTC-2436-5PY CAMIÓN DE PANEL, 24\
  • Tres montantes extraíbles
  • Los derechos se extienden 27" por encima de la cubierta
  • Espacio de carga de 9-1/2" entre montantes
  • Cuatro ruedas giratorias
  • Ruedas de poliuretano sin marcas de 5"
  • Rieles cubiertos de alfombras

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo