Motion
QC2448-TL2DRPB

LITTLE GIANT
QC2448-TL2DRPB

ork eigt Mobie orkstation, 1200 bs., 24 x 61.5 x 66 pulg.
Artículo MI #11656380
No. Fabricante QC2448-TL2DRPB
Precio2,095.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
QC2448-TL2DRPB

ork eigt Mobie orkstation, 1200 bs., 24 x 61.5 x 66 pulg.
Artículo MI #11656380
No. Fabricante QC2448-TL2DRPB
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
Precio2,095.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de rueda giratoria
    5 pulg.
  • Altura total
    66 pulg.
  • Longitud total
    61.5 pulg.
  • Ancho general
    24 pulg.
  • Dimensiones de la estación de trabajo
    24 x 61.5 x 66 pulg.

Detalles

  • Tipos de ruedas giratorias
    Poliuretano
  • Color
    Gris
  • Material del bastidor
    Acero
  • Incluye
    Panel de tablero de clavijas
  • Capacidad de peso
    1200 lb
  • Tipo de estación de trabajo
    Altura de trabajo Estación de trabajo móvil

Descripción general

Descripción del fabricante
QC2448-TL2DRPB TRABAJADORES MÓVILES DE ALTURA DE TRABAJO
  • Dos cajones de almacenamiento con cierre
  • Estante de escritura de 21" de ancho x 12" de profundidad
  • Bolsillo de almacenamiento inclinado debajo del estante de escritura
  • Ruedas de poliuretano sin marcas de 5"
  • Dos ruedas rígidas y dos giratorias con frenos de bloqueo total
  • Panel de tablero de clavijas
  • No se incluyen los contenedores ni los ganchos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo