Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de rueda giratoria5 pulg.
- Altura total66 pulg.
- Longitud total73.5 pulg.
- Ancho general24 pulg.
- Dimensiones de la estación de trabajo24 x 73.5 x 66 pulg.
Detalles
- Tipos de ruedas giratoriasPoliuretano
- ColorGris
- Material del bastidorAcero
- IncluyePanel de tablero de clavijas
- Capacidad de peso1200 lb
- Tipo de estación de trabajoAltura de trabajo Estación de trabajo móvil
Descripción general
- Dos cajones de almacenamiento con cierre
- Estante de escritura de 21" de ancho x 12" de profundidad
- Bolsillo de almacenamiento inclinado debajo del estante de escritura
- Ruedas de poliuretano sin marcas de 5"
- Dos ruedas rígidas y dos giratorias con frenos de bloqueo total
- Panel de tablero de clavijas
- No se incluyen los contenedores ni los ganchos