Especificaciones
Dimensiones
- Altura35 pulg.
- Longitud54 pulg.
- Ancho24 pulg.
Detalles
- Material de la cacerolaAcero
- ColorGris
- IncluyeIncluye cinco varillas de soporte de carrete de 36"L
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Capacidad de peso1200 lb
Descripción general
- Estantes de acero calibre 12
- Labio de retención de 1-1/2"
- El estante superior mide 24" de ancho x 36" de largo x 35" de alto
- El estante inferior mide 24" de ancho x 48" de largo
- Barra para colgar para guardar escaleras
- Ruedas de poliuretano de 5"
- Ruedas rígidas 2 y giratorias 2 con frenos de bloqueo total
- Longitud total: 54"
- Acabado gris con revestimiento en polvo
- Incluye cinco varillas de soporte de carrete de 36"L