Motion
RCM-2448-5PYTL

LITTLE GIANT
RCM-2448-5PYTL

Carro de carrete de alambre con cabina
Artículo MI #11656386
No. Fabricante RCM-2448-5PYTL
Precio1,573.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
RCM-2448-5PYTL

Carro de carrete de alambre con cabina
Artículo MI #11656386
No. Fabricante RCM-2448-5PYTL
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
Precio1,573.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    35 pulg.
  • Longitud
    54 pulg.
  • Ancho
    24 pulg.

Detalles

  • Material de la cacerola
    Acero
  • Color
    Gris
  • Incluye
    Incluye cinco varillas de soporte de carrete de 36"L
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Capacidad de peso
    1200 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRO DE CARRETE DE ALAMBRE RCM-2448-5PYTL CON CABINA
  • Estantes de acero calibre 12
  • Labio de retención de 1-1/2"
  • El estante superior mide 24" de ancho x 36" de largo x 35" de alto
  • Armario de almacenamiento con puerta con cerradura y manija con llave
  • El gabinete mide 16" de ancho x 23" de profundidad x 25" de alto
  • El estante inferior es de 24" de ancho con extensión de 12"
  • Barra para colgar para guardar escaleras
  • Ruedas de poliuretano de 5"
  • Ruedas rígidas 2 y giratorias 2 con frenos de bloqueo total
  • Longitud total: 54"
  • Acabado gris con revestimiento en polvo
  • Incluye cinco varillas de soporte de carrete de 36"L

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo