Especificaciones
Dimensiones
- Altura total39.5 - 49.5 pulg.
- Longitud total49.5 pulg.
- Ancho general30 pulg.
- Longitud de la plataforma48 pulg.
- Ancho de la plataforma30 pulg.
- Peso del envío164 lb
- Peso164 lb
- Diámetro de la rueda6 pulg.
Detalles
- Tipos de ruedas giratoriasRuedas de poliuretano
- ColorCubierta gris con mango azul
- ECCNEAR99
- Material del bastidorAcero
- Código de armonización8716.80.5010
- Capacidad de peso2000 lb
Descripción general
Descripción del fabricante
RNB2-3048-6PY-AH PLATAFORMA DE ALTURA DE TRABAJO TR
- Cubierta de acero calibre 12
- Altura de cubierta ajustable: 25-1/2 a 35-1/2 en 2 centros
- 1-1/2 Retención de los labios en la cubierta inferior
- 2000 libras Capacidad de carga
- 6 Ruedas de poliuretano
- Ruedas rígidas 2 y giratorias 2
- El mango extraíble se extiende 14 por encima de la cubierta
- Construcción totalmente soldada
- Fabricado en EE. UU.