Motion
RNH-3060-6MR

LITTLE GIANT
RNH-3060-6MR

Camión con plataforma de altura de trabajo, base abierta
Artículo MI #11656454
No. Fabricante RNH-3060-6MR
Precio1,348.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
RNH-3060-6MR

Camión con plataforma de altura de trabajo, base abierta
Artículo MI #11656454
No. Fabricante RNH-3060-6MR
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
Precio1,348.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    40 pulg.
  • Longitud total
    61.5 pulg.
  • Ancho general
    30 pulg.
  • Longitud de la plataforma
    60 pulg.
  • Ancho de la plataforma
    30 pulg.
  • Peso del envío
    149 lb
  • Peso
    149 lb
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.

Detalles

  • Tipos de ruedas giratorias
    Ruedas de caucho moldeado
  • Color
    Marco gris con mango azul
  • ECCN
    EAR99
  • Material del bastidor
    Acero
  • Código de armonización
    8716.80.5010
  • Capacidad de peso
    2000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
RNH-3060-6MR CAMIONES CON PLATAFORMA DE ALTURA DE TRABAJO,
  • Cubierta de acero calibre 12 con parte superior de cartón 1/4
  • Altura fija de la plataforma: 26
  • 2000 libras Capacidad de carga
  • 6 Ruedas de caucho moldeado
  • Ruedas rígidas 2 y giratorias 2
  • El mango extraíble se extiende 14 por encima de la cubierta
  • Construcción totalmente soldada
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo