Especificaciones
Dimensiones
- Altura total46 pulg.
- Longitud total49.5 pulg.
- Ancho general30 pulg.
- Longitud de la plataforma48 pulg.
- Ancho de la plataforma30 pulg.
- Peso del envío159 lb
- Peso159 lb
- Diámetro de la rueda6 pulg.
Detalles
- Tipos de ruedas giratoriasRuedas de caucho moldeado
- ColorCubierta gris con mango azul
- ECCNEAR99
- Material del bastidorAcero
- Código de armonización8716.80.5010
- Capacidad de peso2000 lb
Descripción general
- Cubierta de acero calibre 12 con labios de retención profundos 6
- Altura fija de la plataforma: 26
- 2000 libras Capacidad de carga
- 6 Ruedas de caucho moldeado
- Ruedas rígidas 2 y giratorias 2
- El mango extraíble se extiende 14 por encima de la cubierta
- Construcción totalmente soldada
- Fabricado en EE. UU.