Especificaciones
Dimensions
- Altura total45.5 - 55.5 pulg.
- Longitud total61.5 pulg.
- Ancho general30 pulg.
- Longitud de la plataforma60 pulg.
- Ancho de la plataforma30 pulg.
- Peso del envío227 lb
- Peso227 lb
- Diámetro de la rueda6 pulg.
Details
- Tipos de ruedas giratoriasRuedas de caucho moldeado
- ColorCubierta gris con mango azul
- ECCNEAR99
- Material del bastidorAcero
- Código de armonización8716.80.5010
- Capacidad de peso2000 lb
Descripción general
Descripción del fabricante
RNL2X630606MRAH PLATAFORMA DE ALTURA DE TRABAJO TRU
- Cubierta de acero calibre 12 con labios de retención profundos 6
- Estante inferior con 1-1/2 labios de retención
- Altura de cubierta ajustable: 25-1/2 a 35-1/2 en 2 centros
- 2000 libras Capacidad de carga
- 6 Ruedas de caucho moldeado
- Ruedas rígidas 2 y giratorias 2
- El mango extraíble se extiende 14 por encima de la cubierta
- Construcción soldada
- Fabricado en EE. UU.