Motion
RP4S-2448-5PY

LITTLE GIANT
RP4S-2448-5PY

Raised Platform Box Truck with Open Base;24"W x 53"L x 40"H
Artículo MI #11656569
No. Fabricante RP4S-2448-5PY
Precio1,458.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
RP4S-2448-5PY

Raised Platform Box Truck with Open Base;24"W x 53"L x 40"H
Artículo MI #11656569
No. Fabricante RP4S-2448-5PY
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
Precio1,458.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    24 x 53 x 40 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    5 pulg.
  • Profundidad
    2 pulg.
  • Altura
    40 pulg.
  • Longitud
    53 pulg.
  • Altura exterior
    40 pulg.
  • Longitud exterior
    53 pulg.
  • Anchura exterior
    24 pulg.
  • Altura total
    40 pulg.
  • Longitud total
    53 pulg.
  • Ancho general
    24 pulg.
  • Altura del labio del estante
    20 pulg.
  • Peso
    154 lb
  • Ancho
    24 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Camión con plataforma elevada y base abierta
  • Material de rueda giratoria
    Poliuretano
  • Tipos de ruedas giratorias
    2 rígido y 2 giratorio
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de estantes
    1
  • Tipos de productos
    Camión con plataforma elevada y base abierta
  • Capacidad de peso
    1200 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
RP4S-2448-5PY CARRETILLA ELEVADORA DE PLATAFORMA,
  • Plataforma de calibre 12 elevada
  • 4 Los lados sólidos se extienden 20" por encima de la cubierta
  • 1200 libras Capacidad
  • Ruedas de poliuretano de 5"
  • Ruedas rígidas 2 y giratorias 2
  • Base abierta

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo