Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro24 x 41 x 40 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria6 pulg.
- Profundidad2 pulg.
- Altura40 pulg.
- Longitud41 pulg.
- Altura exterior40 pulg.
- Longitud exterior41 pulg.
- Anchura exterior24 pulg.
- Altura total40 pulg.
- Longitud total41 pulg.
- Ancho general24 pulg.
- Altura del labio del estante20 pulg.
- Peso110 lb
- Ancho24 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroCamión con plataforma elevada y base abierta
- Material de rueda giratoriaPoliuretano
- Tipos de ruedas giratorias2 rígido y 2 giratorio
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Número de estantes1
- Tipos de productosCamión con plataforma elevada y base abierta
- Capacidad de peso2000 lb
Descripción general
- Plataforma de calibre 12 elevada
- Los lados de malla 4 se extienden 20" por encima de la cubierta
- 2000 libras Capacidad
- Ruedas de poliuretano de 6"
- Ruedas rígidas 2 y giratorias 2
- Base abierta