Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro24 x 53 x 40 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria6 pulg.
- Profundidad2 pulg.
- Altura40 pulg.
- Longitud53 pulg.
- Altura exterior40 pulg.
- Longitud exterior53 pulg.
- Anchura exterior24 pulg.
- Altura total40 pulg.
- Longitud total53 pulg.
- Ancho general24 pulg.
- Altura del labio del estante20 pulg.
- Peso124 lb
- Ancho24 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroCamiones con plataforma elevada y puerta abatible
- Material de rueda giratoriaPoliuretano
- Tipos de ruedas giratorias2 rígido y 2 giratorio
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Número de estantes1
- Tipos de productosCamiones con plataforma elevada y puerta abatible
- Capacidad de peso2000 lb
Descripción general
- Plataforma de calibre 12 elevada
- Los lados de malla 4 se extienden 20" por encima de la cubierta
- 2000 libras Capacidad
- Ruedas de poliuretano de 6"
- Ruedas rígidas 2 y giratorias 2
- Base abierta
- Puerta abatible