Motion
RT2-10S
RT2-10S TRANS DE CARRETE DE CABLE EXTRAPESADO
Artículo MI #11656601
No. Fabricante RT2-10S
Precio488.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RT2-10S TRANS DE CARRETE DE CABLE EXTRAPESADO
Artículo MI #11656601
No. Fabricante RT2-10S
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
Precio488.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    43 pulg.
  • Longitud
    25 pulg.
  • Ancho
    30 pulg.

Detalles

  • Material de la cacerola
    Acero
  • Material de rueda giratoria
    Goma
  • Color
    Gris
  • Número de ruedas de carro
    2

Descripción general

Descripción del fabricante
RT2-10S TRANS DE CARRETE DE CABLE EXTRAPESADO
  • Este transportador de carretes de alambre de alta resistencia Little Giant cuenta con un material de barras de 1" de diámetro de gran capacidad asegurado con tornillos de fijación y acepta carretes de hasta 32 " de diámetro y 21" de ancho. Las varillas más pequeñas de 5/8" aceptan carretes de hasta 12" de diámetro y tienen 21" de ancho utilizable. Este carro fue diseñado exclusivamente para ser fácil de cargar. Inclinar el carro hacia adelante para alinear la barra con el centro del carrete le permitirá enrollar estos carretes sobredimensionados en su posición sin tener que levantar los carretes grandes y pesados.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo