Especificaciones
Dimensiones
- Altura45 pulg.
- Longitud31 pulg.
- Ancho36 pulg.
Detalles
- Material de la cacerolaAcero
- ColorGris
- Número de ruedas de carro2
- Capacidad de peso150 lb
Descripción general
- Tres (3) husillos de acero de alta resistencia son barras de 1" de diámetro aseguradas con tornillos de fijación, y aceptan carretes de hasta 12" de diámetro y 21" de ancho. Para carretes de mayor diámetro, simplemente retire 1 o más de los husillos. Las ruedas neumáticas grandes de 12" de diámetro tienen cojinetes de rodillos para transportar sobre superficies rugosas. Ahorre espacio, utilice y almacene vertical u horizontalmente. Capacidad 150 lb por husillo. Tres guías para dispensar. Cómoda bandeja superior de 10" x 24". La unidad soldada tiene un acabado con recubrimiento en polvo y se envía configurada y lista para su uso inmediato.