Motion
RT4-8S
Caja de carretes de alambre
Artículo MI #11656603
No. Fabricante RT4-8S
Precio503.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Caja de carretes de alambre
Artículo MI #11656603
No. Fabricante RT4-8S
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
Precio503.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    45.5 pulg.
  • Longitud
    18.5 pulg.
  • Ancho
    24.5 pulg.

Detalles

  • Material de la cacerola
    Acero
  • Color
    Gris
  • Número de ruedas de carro
    2
  • Capacidad de peso
    300 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
RT4-8S BANDEJA DE CARRETES DE CABLES
  • La caja de carretes de alambre totalmente soldada tiene cuatro varillas de 16" de ancho para sostener múltiples configuraciones de carretes de alambre. Las varillas Top 3 tienen 7" en el centro. Las ruedas están fuera del suelo mientras están de pie, de modo que no "caminar" mientras tira del cable. Mango de ancho completo. Práctica bandeja de herramientas para el almacenamiento y transporte de herramientas manuales. Bastidor de hierro angular de alta resistencia. Las ruedas son de caucho sólido de 8" x 2-1/2" con rodamientos de bolas. Acabado gris con recubrimiento en polvo duradero. ¡Envía a través de UPS!

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo