Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro24 x 65.5 x 57 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria6 pulg.
- Altura57 pulg.
- Longitud65.5 pulg.
- Altura exterior57 pulg.
- Longitud exterior65.5 pulg.
- Anchura exterior24 pulg.
- Altura total57 pulg.
- Longitud total65.5 pulg.
- Ancho general24 pulg.
- Altura del labio del estante1.5 pulg.
- Peso256 lb
- Ancho24 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroCamión de estante ajustable de 3-Sided
- Material de rueda giratoriaPoliuretano
- Tipos de ruedas giratorias2 rígido y 2 giratorio
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Número de estantes2
- Tipos de productosCamión de estante ajustable de 3-Sided
- Capacidad de peso3600 lb
Descripción general
- Cubierta de acero calibre 12
- 1 estante ajustable
- La cubierta tiene un borde rasante
- Mango de la barra de empuje
- Ruedas de poliuretano de 6"
- 3600 libras Capacidad
- AHO: 57"