Motion
S2-A-3060-6PY

LITTLE GIANT
S2-A-3060-6PY

3-Sided Adjustable Shelf Truck;30"W x 65.5"L x 57"H
Artículo MI #11656632
No. Fabricante S2-A-3060-6PY
Precio2,538.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
S2-A-3060-6PY

3-Sided Adjustable Shelf Truck;30"W x 65.5"L x 57"H
Artículo MI #11656632
No. Fabricante S2-A-3060-6PY
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
Precio2,538.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    30 x 65.5 x 57 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    6 pulg.
  • Altura
    57 pulg.
  • Longitud
    65.5 pulg.
  • Altura exterior
    57 pulg.
  • Longitud exterior
    65.5 pulg.
  • Anchura exterior
    30 pulg.
  • Altura total
    57 pulg.
  • Longitud total
    65.5 pulg.
  • Ancho general
    30 pulg.
  • Altura del labio del estante
    1.5 pulg.
  • Peso
    297 lb
  • Ancho
    30 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Camión de estante ajustable de 3-Sided
  • Material de rueda giratoria
    Poliuretano
  • Tipos de ruedas giratorias
    2 rígido y 2 giratorio
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de estantes
    2
  • Tipos de productos
    Camión de estante ajustable de 3-Sided
  • Capacidad de peso
    3600 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
S2-A-3060-6PY ESTANTE AJUSTABLE 3-SIDED T
  • Cubierta de acero calibre 12
  • 1 estante ajustable
  • La cubierta tiene un borde rasante
  • Mango de la barra de empuje
  • Ruedas de poliuretano de 6"
  • 3600 libras Capacidad
  • AHO: 57"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo