Especificaciones
Dimensions
- Dimensiones del carro24 x 65.5 x 49.5 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria9 pulg.
- Altura49.5 pulg.
- Longitud65.5 pulg.
- Altura exterior49.5 pulg.
- Longitud exterior65.5 pulg.
- Anchura exterior24 pulg.
- Altura total49.5 pulg.
- Longitud total65.5 pulg.
- Ancho general24 pulg.
- Altura del labio del estante20 pulg.
- Peso208 lb
- Ancho24 pulg.
Details
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroCamión con caja de seguridad
- Material de rueda giratoriaNeumático
- Tipos de ruedas giratorias2 rígido y 2 giratorio
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Tipos de productosCamión con caja de seguridad
- Capacidad de peso1200 lb
Descripción general
Descripción del fabricante
SB-2460-9P CAMIÓN CON CAJA DE SEGURIDAD, 24\
- Cubierta superior con doble bisagra y cierre de candado
- Lados metálicos expandidos
- 1200 libras Capacidad
- Puerta delantera con cierres de resorte
- Altura interior: 36"
- Ruedas rígidas 2 y giratorias 2
- Ruedas neumáticas de 9"