Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro30 x 53.5 x 50.5 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria10 pulg.
- Altura50.5 pulg.
- Longitud53.5 pulg.
- Altura exterior50.5 pulg.
- Longitud exterior53.5 pulg.
- Anchura exterior30 pulg.
- Altura total50.5 pulg.
- Longitud total53.5 pulg.
- Ancho general30 pulg.
- Altura del labio del estante20 pulg.
- Peso208 lb
- Ancho30 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroCamión con caja de seguridad
- Material de rueda giratoriaGoma sólida
- Tipos de ruedas giratorias2 rígido y 2 giratorio
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Tipos de productosCamión con caja de seguridad
- Capacidad de peso1500 lb
Descripción general
- Cubierta superior con doble bisagra y cierre de candado
- Lados metálicos expandidos
- 1500 libras Capacidad
- Puerta delantera con cierres de resorte
- Altura interior: 36"
- Ruedas rígidas 2 y giratorias 2
- Ruedas de caucho macizo de 10"