Motion
SB-3060-9P

LITTLE GIANT
SB-3060-9P

Camión con caja de seguridad;30" de ancho x 65.5" de largo x 49.5" de alto
Artículo MI #11656656
No. Fabricante SB-3060-9P
Price$2,428.75/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
SB-3060-9P

Camión con caja de seguridad;30" de ancho x 65.5" de largo x 49.5" de alto
Artículo MI #11656656
No. Fabricante SB-3060-9P
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
Price$2,428.75/each

Especificaciones

Dimensions

  • Dimensiones del carro
    30 x 65.5 x 49.5 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    9 pulg.
  • Altura
    49.5 pulg.
  • Longitud
    65.5 pulg.
  • Altura exterior
    49.5 pulg.
  • Longitud exterior
    65.5 pulg.
  • Anchura exterior
    30 pulg.
  • Altura total
    49.5 pulg.
  • Longitud total
    65.5 pulg.
  • Ancho general
    30 pulg.
  • Altura del labio del estante
    20 pulg.
  • Peso
    223 lb
  • Ancho
    30 pulg.

Details

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Camión con caja de seguridad
  • Material de rueda giratoria
    Neumático
  • Tipos de ruedas giratorias
    2 rígido y 2 giratorio
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Tipos de productos
    Camión con caja de seguridad
  • Capacidad de peso
    1200 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
SB-3060-9P CAMIÓN CON CAJA DE SEGURIDAD, 30\
  • Cubierta superior con doble bisagra y cierre de candado
  • Lados metálicos expandidos
  • 1200 libras Capacidad
  • Puerta delantera con cierres de resorte
  • Altura interior: 36"
  • Ruedas rígidas 2 y giratorias 2
  • Ruedas neumáticas de 9"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo