Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro24 x 53.5 x 47 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria6 pulg.
- Altura47 pulg.
- Longitud53.5 pulg.
- Altura exterior47 pulg.
- Longitud exterior53.5 pulg.
- Anchura exterior24 pulg.
- Altura total47 pulg.
- Longitud total53.5 pulg.
- Ancho general24 pulg.
- Altura del labio del estante20 pulg.
- Peso273 lb
- Ancho24 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroCamión con caja de seguridad y lados sólidos
- Tipos de ruedas giratorias2 rígido y 2 giratorio
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Tipos de productosCamión con caja de seguridad y lados sólidos
- Capacidad de peso2000 lb
Descripción general
Descripción del fabricante
CAMIÓN CON CAJA DE SEGURIDAD SBS-2448-6MR , SÓLIDO
- Cubierta superior con doble bisagra y cierre de candado
- Lados de acero sólido
- 2000 libras Capacidad
- Puerta delantera con cierres de resorte
- Altura interior: 36"
- Ruedas rígidas 2 y giratorias 2
- Ruedas de caucho moldeadas de 6"