Descripción general
Descripción del fabricante
SC2-3660-NC CASILLERO DE ALMACENAMIENTO SOLDADO, 36\
- 2000 libras Capacidad
- Las puertas dobles se abren 270 grados
- Cierre deslizante con candado en las puertas
- Altura total: 52"
- 2 Estantes centrales
- Espacio libre en estante: 14"
- Las almohadillas de pie tienen orificios de tracción de 5/8" para montaje en el suelo
- 4" de espacio libre insuficiente para el transporte en transbordo por transpaleta o montacargas
- Construcción totalmente soldada
Ayúdenos a mejorar este producto