Descripción general
- Capacidad de 1000 lb por estante, sin exceder las 2000 lb en total
- Puertas dobles con cierre deslizante con candado
- Las puertas se abren a 270 grados
- Laterales de malla de acero calibre 13
- Altura total: 81"
- Altura interior: 72"
- 1 estante central ajustable
- Ruedas de poliuretano de 6" con cierre de piso
- Ruedas rígidas 2 y giratorias 2