Especificaciones
Detalles
- Estilo de armarioCasilleros de almacenamiento totalmente soldados
Descripción general
- Capacidad de 1000 lb por estante, sin exceder las 2000 lb en total
- Puertas dobles con cierre deslizante con candado
- Las puertas se abren a 270 grados
- Laterales de malla de acero calibre 13
- Altura total: 78"
- Altura interior: 72"
- 3 Estantes centrales
- Espacio libre en estante: 161/2"
- 4" de espacio libre insuficiente para el transporte en transpaletas o montacargas
- Almohadillas con orificios de tracción de 5/8"