Motion
SSB-5125-6PYBK

LITTLE GIANT
SSB-5125-6PYBK

Carro de control de derrames pequeño gigante, tambor 2
Artículo MI #11656877
No. Fabricante SSB-5125-6PYBK
Precio1,602.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
SSB-5125-6PYBK

Carro de control de derrames pequeño gigante, tambor 2
Artículo MI #11656877
No. Fabricante SSB-5125-6PYBK
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
Precio1,602.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    25 x 52.5 x 15.5 pulg.
  • Altura
    15.5 pulg.
  • Longitud
    52.5 pulg.
  • Peso
    170 lb
  • Ancho
    25 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Capacidad de carga
    3000 lb
  • Material
    Acero
  • Número de tambores
    2
  • Capacidad del cárter
    33 galones (EE. UU.)

Descripción general

Descripción del fabricante
SSB-5125-6PYBK CARRO DE CONTROL DE DERRAMES, 51\
  • Permite hasta dos bidones de 55 galones
  • Construcción de acero soldado y duradero
  • Sumidero con plataforma de rejilla de barra de acero extraíble
  • Ruedas de poliuretano sin marcas de 6"
  • Dos ruedas rígidas y dos giratorias
  • Asa de tubo extraíble con abrazadera cruzada
  • El mango se extiende 25" por encima de la parte superior del pozo
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo