Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones25 x 52.5 x 20.5 pulg.
- Altura20.5 pulg.
- Longitud52.5 pulg.
- Peso203 lb
- Ancho25 pulg.
Detalles
- ColorGris
- Capacidad de carga3000 lb
- MaterialAcero
- Número de tambores2
- Capacidad del cárter66 galones (EE. UU.)
Descripción general
- Permite hasta dos bidones de 55 galones
- Construcción de acero soldado y duradero
- Sumidero con plataforma de rejilla de barra de acero extraíble
- Ruedas de poliuretano sin marcas de 6"
- Dos ruedas rígidas y dos giratorias
- Asa de tubo extraíble con abrazadera cruzada
- El mango se extiende 25" por encima de la parte superior del pozo
- Fabricado en EE. UU.