Especificaciones
Dimensiones
- Altura13.25 pulg.
- Longitud20.25 pulg.
- Peso97 lb
- Ancho45.25 pulg.
Detalles
- ColorGris
- MaterialAcero
Descripción general
- Construcción de acero calibre 12
- Construcción totalmente soldada
- Medidas de sumidero: 20" de profundidad x 45" de ancho x 6" de alto
- Acepta la mayoría de las cabinas de seguridad de 18" de diámetro x 43" de ancho
- La plataforma contendrá hasta 25 galones de forma segura sin fugas
- El gabinete se asienta en la plataforma 1" permitiendo que las puertas del gabinete se abran completamente
- Las abrazaderas de acero en las esquinas traseras permiten una carga sencilla
- Acabado gris con recubrimiento en polvo
- Fabricado en EE. UU.