Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro36 x 48 x 51 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria6 pulg.
- Altura51 pulg.
- Longitud48 pulg.
- Altura exterior51 pulg.
- Longitud exterior48 pulg.
- Anchura exterior36 pulg.
- Altura total51 pulg.
- Longitud total48 pulg.
- Ancho general36 pulg.
- Altura del labio del estante20 pulg.
- Peso180 lb
- Ancho36 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroRack de hojas móviles
- Material de rueda giratoriaFenólico
- Tipos de ruedas giratorias2 rígido y 2 giratorio con frenos de rueda
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Tipos de productosRack de hojas móviles
- Capacidad de peso1500 lb
Descripción general
- Almacene y transporte fácilmente el material de panel y hoja. Construcción soldada con divisores tubulares de 1-5/16" de diámetro exterior. 4 bahías de almacenamiento totales de 7" de ancho y cada una de ellas con 1500 lb de capacidad. La capacidad total no debe superar las 3600 libras. Los divisores verticales tienen 27", 36" y 42" de alto. Ruedas fenólicas de 6" con frenos de rueda. Acabado gris totalmente soldado con recubrimiento en polvo.