Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de rueda giratoria6 pulg.
- Altura total33 pulg.
- Longitud total53 pulg.
- Ancho general24 pulg.
- Dimensiones de la estación de trabajo24 x 53 x 33 pulg.
Detalles
- Tipos de ruedas giratoriasPoliuretano
- ColorGris
- Material del bastidorAcero
- IncluyePanel de tablero de clavijas
- Capacidad de peso3600 lb
- Tipo de estación de trabajoCarro de mantenimiento móvil de 2-Sided con tablero de clavijas o paneles de listones
Descripción general
- Carro de banco de herramientas de doble cara de alta resistencia con separador de panel de tablero de clavijas para organizar sus herramientas o piezas de modo que estén listas cuando las necesite
- La construcción de dos lados mantiene sus herramientas o piezas al alcance de la mano
- Los extremos metálicos expandidos del calibre 13 y las puertas perforadas seguras del calibre 14 facilitan la localización de la herramienta correcta a la vez que mantienen un almacenamiento seguro cuando no se utiliza
- Puertas a ambos lados con cierre deslizante con candado
- Las ruedas de poliuretano de 6â € proporcionan un rodamiento suave para facilitar la maniobrabilidad.