Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad24 pulg.
- Altura64.5 - 67.5 pulg.
- Longitud48 pulg.
- Peso152 lb
- Ancho24 pulg.
- Profundidad de la plataforma de trabajo24 pulg.
- Altura de la plataforma de trabajo39 - 42 pulg.
- Longitud de la plataforma de trabajo48 pulg.
Detalles
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoAbrigo en polvo
- Código de armonización9403.20.0030
- MaterialAcero
- Número de estantes2
- Capacidad de peso2,000 lb
Descripción general
- El estante superior tiene un borde frontal a ras y labios de retención de 11/2" en los laterales y la parte posterior
- Niveladores de piernas de alta resistencia
- 2 cajones de almacenamiento
- La altura del estante superior se ajusta de 39" a 42"
- Espacio libre en estante: 33"
- Panel de tablero de clavijas
- Construcción soldada