Motion
SW-2448-LL-DR

LITTLE GIANT
SW-2448-LL-DR

Estación de trabajo estacionaria de acero, 24" x 48", 2,000 lb Capacidad
Artículo MI #11656951
No. Fabricante SW-2448-LL-DR
Precio1,330.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
SW-2448-LL-DR

Estación de trabajo estacionaria de acero, 24" x 48", 2,000 lb Capacidad
Artículo MI #11656951
No. Fabricante SW-2448-LL-DR
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
Precio1,330.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    24 pulg.
  • Altura
    40.5 - 43.5 pulg.
  • Longitud
    48 pulg.
  • Peso
    113 lb
  • Ancho
    24 pulg.
  • Profundidad de la plataforma de trabajo
    24 pulg.
  • Altura de la plataforma de trabajo
    39 - 42 pulg.
  • Longitud de la plataforma de trabajo
    48 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Abrigo en polvo
  • Código de armonización
    9403.20.0030
  • Material
    Acero
  • Número de estantes
    2
  • Capacidad de peso
    2,000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
SW-2448-LL-DR ESTADOS DE TRABAJO DE ACERO ESTACIONARIO
  • El estante superior tiene un borde frontal a ras y labios de retención de 11/2" en los laterales y la parte posterior
  • Niveladores de piernas de alta resistencia
  • Cajón de almacenamiento
  • La altura del estante superior se ajusta de 39" a 42"
  • Espacio libre en estante: 33"
  • Construcción soldada
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo