Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la placa de carga8 x 14 pulg.
- Altura total47 pulg.
- Longitud total23 pulg.
- Ancho general21 pulg.
- Peso del envío35 lb
- Peso35 lb
- Diámetro de la rueda10 pulg.
Detalles
- Tipos de ruedas giratorias10 en Flat-Free
- Material del bastidorAcero
- Tipo de camión de manoCamión de mano industrial
- Tipo de mangoMango continuo
- Equipado con anillo de elevaciónN
- Capacidad de carga800 lb
- MaterialAcero
- Número de ruedas2
- Capacidad de peso800 lb
- Material de la ruedaSin plano
Descripción general
- Placa nasal de 8" de diámetro x 14" de ancho
- Cuatro nervaduras curvas con tira central vertical
- Acero tubular pesado de calibre 14 y 1.05" para mayor resistencia a los deslizadores de marcos y escaleras
- Los deslizadores de escalera extraaltos de 29" proporcionan rigidez y una vida útil del bastidor más larga
- El eje en "D" revestido de zinc es intercambiablea