Motion
T-182-10P

LITTLE GIANT
T-182-10P

Camión de mano industrial, lazo, neumático de 10 in, 800 lb Capacidad
Artículo MI #11656960
No. Fabricante T-182-10P
Precio316.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
T-182-10P

Camión de mano industrial, lazo, neumático de 10 in, 800 lb Capacidad
Artículo MI #11656960
No. Fabricante T-182-10P
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
Precio316.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la placa de carga
    8 x 14 pulg.
  • Altura total
    49 pulg.
  • Longitud total
    23 pulg.
  • Ancho general
    21 pulg.
  • Peso del envío
    37 lb
  • Peso
    37 lb
  • Diámetro de la rueda
    10 pulg.

Detalles

  • Tipos de ruedas giratorias
    10 en Neumático
  • Material del bastidor
    Acero
  • Tipo de camión de mano
    Camión de mano industrial
  • Tipo de mango
    Bucle
  • Equipado con anillo de elevación
    N
  • Capacidad de carga
    800 lb
  • Material
    Acero
  • Número de ruedas
    2
  • Capacidad de peso
    800 lb
  • Material de la rueda
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
T-182-10P CARRETILLA DE MANO DE RESISTENCIA INDUSTRIAL
  • Placa nasal de 8" de diámetro x 14" de ancho
  • Cuatro nervaduras curvas con tira central vertical
  • Acero tubular pesado de calibre 14 y 1.05" para mayor resistencia a los deslizadores de marcos y escaleras
  • Los deslizadores de escalera extraaltos de 29" proporcionan rigidez y una vida útil del bastidor más larga
  • El eje en "D" revestido de zinc es intercambiablea

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo