Motion
T-240-10FF

LITTLE GIANT
T-240-10FF

Camión con nariz reforzada profunda de 12", lazo, 10" sin planos, 800 lb Capacidad
Artículo MI #11656971
No. Fabricante T-240-10FF
Precio459.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
T-240-10FF

Camión con nariz reforzada profunda de 12", lazo, 10" sin planos, 800 lb Capacidad
Artículo MI #11656971
No. Fabricante T-240-10FF
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
Precio459.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la placa de carga
    12 x 14 pulg.
  • Altura total
    49 pulg.
  • Longitud total
    23 pulg.
  • Ancho general
    21 pulg.
  • Peso del envío
    38 lb
  • Peso
    39 lb
  • Diámetro de la rueda
    10 pulg.

Detalles

  • Tipos de ruedas giratorias
    10 en Flat-Free
  • Material del bastidor
    Acero
  • Tipo de camión de mano
    Camión con nariz reforzada de 12" de profundidad
  • Tipo de mango
    Bucle
  • Equipado con anillo de elevación
    N
  • Capacidad de carga
    800 lb
  • Material
    Acero
  • Número de ruedas
    2
  • Capacidad de peso
    800 lb
  • Material de la rueda
    Sin plano

Descripción general

Descripción del fabricante
T-240-10FF 12\
  • Punta reforzada de 12" de diámetro x 14" de ancho
  • Deslizadores de escalera de 29"
  • Marco tubular de acero pesado de calibre 14 y 1.05"
  • Cuatro costillas curvas
  • El eje en "D" revestido de zinc es intercambiable en el soporte del eje de tres orificios

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo