Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la placa de carga8 x 14 pulg.
- Altura total49 pulg.
- Longitud total22 pulg.
- Ancho general20 pulg.
- Peso del envío33 lb
- Peso33 lb
- Diámetro de la rueda8 pulg.
Detalles
- Tipos de ruedas giratorias8 en caucho sólido
- Material del bastidorAcero
- Tipo de camión de manoCamión de mano industrial
- Tipo de mangoMango doble
- Equipado con anillo de elevaciónN
- Capacidad de carga800 lb
- MaterialAcero
- Número de ruedas2
- Capacidad de peso800 lb
- Material de la ruedaGoma sólida
Descripción general
- Placa nasal de 8" de diámetro x 14" de ancho
- Cuatro nervaduras curvas con tira central vertical
- Acero tubular pesado de calibre 14 y 1.05" para mayor resistencia a los deslizadores de marcos y escaleras
- Los deslizadores de escalera extraaltos de 29" proporcionan rigidez y una vida útil del bastidor más larga
- El eje en "D" revestido de zinc es intercambiablea