Motion
T3-2448-6PY

LITTLE GIANT
T3-2448-6PY

Camiones de estante de 3-Sided;24" de ancho x 53.5" de largo x 57" de alto
Artículo MI #11657011
No. Fabricante T3-2448-6PY
Precio1,734.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
T3-2448-6PY

Camiones de estante de 3-Sided;24" de ancho x 53.5" de largo x 57" de alto
Artículo MI #11657011
No. Fabricante T3-2448-6PY
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
Precio1,734.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    24 x 53.5 x 57 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    6 pulg.
  • Altura
    57 pulg.
  • Longitud
    53.5 pulg.
  • Altura exterior
    57 pulg.
  • Longitud exterior
    53.5 pulg.
  • Anchura exterior
    24 pulg.
  • Altura total
    57 pulg.
  • Longitud total
    53.5 pulg.
  • Ancho general
    24 pulg.
  • Altura del labio del estante
    1.5 pulg.
  • Peso
    221 lb
  • Ancho
    24 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Camiones de estante de 3-Sided
  • Material de rueda giratoria
    Poliuretano
  • Tipos de ruedas giratorias
    2 rígido y 2 giratorio
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de estantes
    3
  • Tipos de productos
    Camiones de estante de 3-Sided
  • Capacidad de peso
    3600 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
T3-2448-6PY ESTANTES 3-SIDED, 24\
  • Cubierta de acero calibre 12
  • 3 estantes
  • Los estantes tienen borde rasante
  • Espacio libre en estante: 15"
  • Mango de la barra de empuje
  • Ruedas de poliuretano de 6"
  • 3600 libras Capacidad
  • AHO: 57"