Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la placa de carga13-1/2 x 16 pulg.
- Altura total47 pulg.
- Longitud total23 pulg.
- Ancho general20 pulg.
- Peso del envío49 lb
- Peso49 lb
- Diámetro de la rueda10 pulg.
Detalles
- Tipos de ruedas giratorias10 en caucho sólido
- Material del bastidorAcero
- Tipo de camión de manoCamión de mano con punta de pala
- Tipo de mangoMango doble
- Equipado con anillo de elevaciónN
- Capacidad de carga800 lb
- MaterialAcero
- Número de ruedas2
- Capacidad de peso800 lb
- Material de la ruedaGoma sólida
Descripción general
- Plato nasal cónico de 1/4"
- La placa de nariz mide 13-1/2"D y 16"W en la parte trasera
- Deslizadores de escalera extraalto de 29"
- Marco tubular de acero pesado de calibre 14 y 1.05"
- Cuatro costillas curvas
- El eje en "D" revestido de zinc es intercambiable en el soporte del eje de tres orificios
- El pedal Kick proporciona un apalancamiento adicional al empezar
- La patada de pie se pliega y se bloquea cuando no se utiliza