Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad24 pulg.
- Altura36 pulg.
- Longitud48 pulg.
- Peso137 lb
- Ancho24 pulg.
- Profundidad de la plataforma de trabajo24 pulg.
- Altura de la plataforma de trabajo36 pulg.
- Longitud de la plataforma de trabajo48 pulg.
Detalles
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoAbrigo en polvo
- Código de armonización9403.20.0030
- MaterialAcero
- Número de estantesEstante inferior
- Capacidad de peso5,000 lb
Descripción general
- Capacidad de carga de 5000 lb
- Parte superior de acero calibre 12 con placa dura de 1/4"
- Refuerzos en esquina para refuerzo adicional
- Patas de hierro de ángulo grueso de 11/2" x 11/2" x 3/16"
- Altura de la superficie de trabajo: 36"
- Estante inferior
- Cajón de almacenamiento
- Las almohadillas tienen un orificio de 5/8" para su montaje en el suelo
- Construcción soldada
- Fabricado en EE. UU.