Motion
WSL2-3072-AH-PB

LITTLE GIANT
WSL2-3072-AH-PB

Gabinete de banco de bomba Little Giant, mesa de trabajo, mesa de acero, mesa de trabajo para trabajos pesados, mesa de trabajo para trabajos pesados, mesa de trabajo soldada, mesa de trabajo de acero - 30.0000 in de ancho, 762 mm de profundidad, mesas de trabajo de acero soldado de 52.5 - 66.5 in de alto, gris con tope posterior y final, número de estantes: estante inferior
Artículo MI #11657291
No. Fabricante WSL2-3072-AH-PB
Precio1,540.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
WSL2-3072-AH-PB

Gabinete de banco de bomba Little Giant, mesa de trabajo, mesa de acero, mesa de trabajo para trabajos pesados, mesa de trabajo para trabajos pesados, mesa de trabajo soldada, mesa de trabajo de acero - 30.0000 in de ancho, 762 mm de profundidad, mesas de trabajo de acero soldado de 52.5 - 66.5 in de alto, gris con tope posterior y final, número de estantes: estante inferior
Artículo MI #11657291
No. Fabricante WSL2-3072-AH-PB
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
Precio1,540.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    762 mm
  • Altura
    52.5 - 66.5 pulg.
  • Longitud
    72 pulg.
  • Peso
    234 lb
  • Ancho
    30.0000 pulg.
  • Profundidad de la plataforma de trabajo
    30 pulg.
  • Altura de la plataforma de trabajo
    27 - 41 pulg.
  • Longitud de la plataforma de trabajo
    72 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Abrigo en polvo
  • Código de armonización
    9403.20.0030
  • Capacidad de carga
    4000 lb
  • Material
    Acero
  • Número de estantes
    Estante inferior
  • Tipo
    Mesas de trabajo de acero soldado con tope posterior y final
  • Capacidad de peso
    4000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
WSL2-3072-AH-PB BANCO DE TRABAJO SOLDADO, PARTE POSTERIOR
  • Capacidad de carga de 4000 lb
  • Parte superior de acero calibre 12 con labios de retención de 11/2" en los laterales y la parte posterior
  • Refuerzos en esquina para refuerzo adicional
  • Patas de hierro de ángulo grueso de 11/2" x 11/2" x 3/16"
  • Altura de la superficie de trabajo: se ajusta de 27" a 41" en incrementos de 2"
  • Las almohadillas tienen un orificio de 5/8" para su montaje en el suelo
  • Estante inferior con tope trasero de 3"
  • Construcción soldada
  • Panel de tablero de clavijas