Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad30 pulg.
- Altura52.5 - 66.5 pulg.
- Longitud60 pulg.
- Peso187 lb
- Ancho30 pulg.
- Profundidad de la plataforma de trabajo30 pulg.
- Altura de la plataforma de trabajo27 - 41 pulg.
- Longitud de la plataforma de trabajo60 pulg.
Detalles
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoAbrigo en polvo
- Código de armonización9403.20.0030
- MaterialAcero
- Número de estantesEstante inferior
- Capacidad de peso4500 lb
Descripción general
- Capacidad de carga de 4500 lb
- Parte superior de acero calibre 12 con labios de retención de 11/2" en los laterales y la parte posterior
- Refuerzos en esquina para refuerzo adicional
- Patas de hierro de ángulo grueso de 11/2" x 11/2" x 3/16"
- Altura de la superficie de trabajo: se ajusta de 27" a 41" en incrementos de 2"
- Las almohadillas tienen un orificio de 5/8" para su montaje en el suelo
- Estante inferior con tope trasero de 3"
- Construcción soldada
- Panel con listones