Motion
WSS2-3060-AH

LITTLE GIANT
WSS2-3060-AH

Mesas de trabajo soldadas con parte superior de acero inoxidable, 30" x 60", 4500 lb Capacidad
Artículo MI #11657312
No. Fabricante WSS2-3060-AH
Precio2,308.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
WSS2-3060-AH

Mesas de trabajo soldadas con parte superior de acero inoxidable, 30" x 60", 4500 lb Capacidad
Artículo MI #11657312
No. Fabricante WSS2-3060-AH
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
Precio2,308.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    30 pulg.
  • Altura
    27 - 41 pulg.
  • Longitud
    60 pulg.
  • Peso
    190 lb
  • Ancho
    30 pulg.
  • Profundidad de la plataforma de trabajo
    30 pulg.
  • Altura de la plataforma de trabajo
    27 - 41 pulg.
  • Longitud de la plataforma de trabajo
    60 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Abrigo en polvo
  • Código de armonización
    9403.20.0030
  • Material
    Acero
  • Número de estantes
    Estante inferior
  • Capacidad de peso
    4500 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PARTE SUPERIOR DE ACERO INOXIDABLE WSS2-3060-AH , WORKBE
  • Capacidad de carga de 4500 lb
  • Calibre 16 , cubierta de acero inoxidable tipo 304 , parte superior de acero al carbono calibre 12
  • Refuerzos en esquina para refuerzo adicional
  • Patas de hierro de ángulo grueso de 11/2" x 11/2" x 3/16"
  • Altura de la superficie de trabajo: se ajusta de 27" a 41" en incrementos de 2"
  • Las almohadillas tienen un orificio de 5/8" para su montaje en el suelo
  • Estante inferior con tope trasero de 3"
  • Construcción soldada
  • Fabricado en EE. UU.