Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad762 mm
- Altura27 - 41 pulg.
- Longitud60 pulg.
- Peso123 lb
- Ancho762 mm
- Profundidad de la plataforma de trabajo30 pulg.
- Altura de la plataforma de trabajo27 - 41 pulg.
- Longitud de la plataforma de trabajo60 pulg.
Detalles
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoAbrigo en polvo
- Código de armonización9403.20.0030
- Capacidad de carga4500 lb
- MaterialAcero
- TipoMesa de trabajo soldada de altura ajustable
- Capacidad de peso4500 lb
Descripción general
- Capacidad de carga de 4500 lb
- Parte superior de acero calibre 12
- Refuerzos en esquina para refuerzo adicional
- Patas de hierro de ángulo grueso de 11/2" x 11/2" x 3/16"
- Altura de la superficie de trabajo: se ajusta de 27" a 41" en incrementos de 2"
- Las almohadillas tienen un orificio de 5/8" para su montaje en el suelo
- Base abierta
- Construcción soldada
- Fabricado en EE. UU.