Motion
WST2-3684-AH

LITTLE GIANT
WST2-3684-AH

Gabinete de banco de bomba Little Giant, mesa de trabajo, mesa de acero, mesa de trabajo pesada, mesa de trabajo pesada, mesa de trabajo soldada, mesa de trabajo de acero - 36.0000 in de ancho, 36.0000 in de profundidad, 27 - 41 in de alto, gris, mesa de trabajo soldada de altura ajustable, número de estantes: estante inferior
Artículo MI #11657456
No. Fabricante WST2-3684-AH
Precio1,388.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
WST2-3684-AH

Gabinete de banco de bomba Little Giant, mesa de trabajo, mesa de acero, mesa de trabajo pesada, mesa de trabajo pesada, mesa de trabajo soldada, mesa de trabajo de acero - 36.0000 in de ancho, 36.0000 in de profundidad, 27 - 41 in de alto, gris, mesa de trabajo soldada de altura ajustable, número de estantes: estante inferior
Artículo MI #11657456
No. Fabricante WST2-3684-AH
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
Precio1,388.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    36.0000 pulg.
  • Altura
    27 - 41 pulg.
  • Longitud
    84 pulg.
  • Peso
    225 lb
  • Ancho
    36.0000 pulg.
  • Profundidad de la plataforma de trabajo
    36 pulg.
  • Altura de la plataforma de trabajo
    27 - 41 pulg.
  • Longitud de la plataforma de trabajo
    84 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Abrigo en polvo
  • Código de armonización
    9403.20.0030
  • Capacidad de carga
    3000 lb
  • Material
    Acero
  • Número de estantes
    Estante inferior
  • Tipo
    Mesa de trabajo soldada de altura ajustable
  • Capacidad de peso
    3000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
WST2-3684-AH BANCO DE TRABAJO SOLDADO CON ALTURA DE AJUSTE
  • Capacidad de carga de 3000 lb
  • Parte superior de acero calibre 12
  • Refuerzos en esquina para refuerzo adicional
  • Patas de hierro de ángulo grueso de 11/2" x 11/2" x 3/16"
  • Altura de la superficie de trabajo: se ajusta de 27" a 41" en incrementos de 2"
  • Las almohadillas tienen un orificio de 5/8" para su montaje en el suelo
  • El estante inferior tiene un tope trasero de 3"
  • Construcción soldada
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo