Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad24.0000 pulg.
- Altura36.0000 pulg.
- Longitud48 pulg.
- Peso131 lb
- Ancho24.0000 pulg.
- Profundidad de la plataforma de trabajo24 pulg.
- Altura de la plataforma de trabajo36 pulg.
- Longitud de la plataforma de trabajo48 pulg.
Detalles
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoAbrigo en polvo
- Código de armonización9403.20.0030
- Capacidad de carga5000 lb
- MaterialAcero
- Número de estantes2 Estantes inferiores
- TipoMesa de trabajo soldada con almacenamiento de estante inferior doble
- Capacidad de peso5000 lb
Descripción general
- Capacidad de carga de 5000 lb
- Parte superior de acero calibre 12
- Refuerzos en esquina para refuerzo adicional
- Patas de hierro de ángulo grueso de 11/2" x 11/2" x 3/16"
- Altura de la superficie de trabajo: 36"
- Las almohadillas tienen un orificio de 5/8" para su montaje en el suelo
- Los estantes inferiores 2 tienen un tope trasero de 3"
- Construcción soldada
- Fabricado en EE. UU.