Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad762 mm
- Altura36.0000 pulg.
- Longitud72 pulg.
- Peso230 lb
- Ancho30.0000 pulg.
- Profundidad de la plataforma de trabajo30 pulg.
- Altura de la plataforma de trabajo36 pulg.
- Longitud de la plataforma de trabajo72 pulg.
Detalles
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoAbrigo en polvo
- Código de armonización9403.20.0030
- Capacidad de carga4000 lb
- MaterialAcero
- Número de estantes2 Estantes inferiores
- TipoMesa de trabajo soldada con almacenamiento de estante inferior doble
- Capacidad de peso4000 lb
Descripción general
- Capacidad de carga de 4000 lb
- Parte superior de acero calibre 12
- Refuerzos en esquina para refuerzo adicional
- Patas de hierro de ángulo grueso de 11/2" x 11/2" x 3/16"
- Altura de la superficie de trabajo: 36"
- Las almohadillas tienen un orificio de 5/8" para su montaje en el suelo
- Los estantes inferiores 2 tienen un tope trasero de 3"
- Construcción soldada
- Fabricado en EE. UU.