Motion
WST3-3672-36-PB

LITTLE GIANT
WST3-3672-36-PB

Mesa de trabajo soldada con almacenamiento de estante inferior doble, 36" x 72", 4000 lb Capacidad
Artículo MI #11657471
No. Fabricante WST3-3672-36-PB
Precio1,768.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
WST3-3672-36-PB

Mesa de trabajo soldada con almacenamiento de estante inferior doble, 36" x 72", 4000 lb Capacidad
Artículo MI #11657471
No. Fabricante WST3-3672-36-PB
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
Precio1,768.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    36 pulg.
  • Altura
    60 pulg.
  • Longitud
    72 pulg.
  • Peso
    282 lb
  • Ancho
    36 pulg.
  • Profundidad de la plataforma de trabajo
    36 pulg.
  • Altura de la plataforma de trabajo
    36 pulg.
  • Longitud de la plataforma de trabajo
    72 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Abrigo en polvo
  • Código de armonización
    9403.20.0030
  • Material
    Acero
  • Número de estantes
    2 Estantes inferiores
  • Capacidad de peso
    4000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
WST3-3672-36-PB BANCO DE TRABAJO SOLDADO CON DO
  • Capacidad de carga de 4000 lb
  • Parte superior de acero calibre 12
  • Refuerzos en esquina para refuerzo adicional
  • Patas de hierro de ángulo grueso de 11/2" x 11/2" x 3/16"
  • Altura de la superficie de trabajo: 36"
  • Las almohadillas tienen un orificio de 5/8" para su montaje en el suelo
  • Estantes inferiores 2 con topes traseros de 3"
  • Construcción soldada
  • Panel de tablero de clavijas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo